タフケース デバイダ-付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)約0.34 注文コード27068154 品番DWAN2190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

TSTAKシリーズ。

用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。 付属品仕切り(大)×1、仕切り(小)×6 材質プラスチック 寸法(mm)265×178×40 質量(kg)約0.34 サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする