エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンスタンド2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27068179 品番 LUMENAFSBK
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。
エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。
モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。
また、第三世代メインボードスマートICを搭載。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。
充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。
グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。

付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル 仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB〜)、第三世代スマートマザーボード搭載 ブラック 質量(g)約460 消費電力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131 機能エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・最大風)、タイマー2段階設定(1時間・3時間)、クイックオフ機能(ワンクリックOFF)、風速レベルLED表示、バッテリー残量表示(2秒長押し) バッテリーLi-ion3.7V 風量調整 充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上 入力電流(A)DC5V 1.2(Max) バッテリー容量(mAh)4000 稼働時間(時間)20(Low)〜4(Max) 上下角度調整 切タイマー
注意
※本製品の保証は、正しくお使いいただいた場合に1年間有効となります。消費者による過失が認められた場合につきましては保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする