曜日別特売
CH2-B824-2HS ダブルステッチ ハンドルカバー リンプル 2HS Luster(ラスター) MAD MAX(マッドマックス) 27068276

CH2-B824-2HS ダブルステッチ ハンドルカバー リンプル 2HS Luster(ラスター) MAD MAX(マッドマックス) 27068276
CH2-B824-2HS ダブルステッチ ハンドルカバー リンプル 2HS Luster(ラスター) MAD MAX(マッドマックス) 27068276
CH2-B824-2HS ダブルステッチ ハンドルカバー リンプル 2HS Luster(ラスター) MAD MAX(マッドマックス) 27068276

ダブルステッチ ハンドルカバー リンプル 2HS Luster(ラスター)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック/レッド
内容量1本注文コード27068276品番CH2-B824-2HS
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ダブルステッチ ハンドルカバー リンプル マッドマックスのオリジナルLuster(ラスター)シリーズよりレザーリンプル生地が登場!
人気のキルト仕様!!グリップは53mm~55mmと太めの仕様となっています。

用途
内装ドレスアップ
ブラック/レッド適合ハンドル径(Φmm)450~460
注意
※ご購入前にハンドルの外径を計測の上お買い求め下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする