※装着例

50602 パープルエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068326 50602 パープルエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068326

パープルエクストラ ニトリルグローブ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 27068326 品番 50602
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。

サイズM 長さ(mm)310 厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11 手の平幅(cm)9.5 引張強度(MPa)21(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27068308
2024-04-30
用途:
施術時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

厚みがあり、針刺し等にも強いので重宝してます。
長いので袖が濡れなくて使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
27068308
2021-08-16
用途:
洗浄作業時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

手首までカバーして、厚みもあってとても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
27068335
2020-09-07
用途:
家庭菜園作業
dブロード株式会社. 様 (製造業)

少し長めなので、菜園などをやるときには 手首を守ってくれる。
そこそこ上部で、夏場は 一回り大きめのサイズにして、下に布製の手袋を
嵌めて2重で作業 すると、麻でべたべたになるのを多少防ぐことができる。

対象商品:
27068317
2018-11-10
用途:
家事
製造業

どのメーカーにも言いたいんですが手型が古く感じます。指の太さと長さが合ってないなど。一昔・二昔前の手のように感じます。後、Ssizeの掌幅が8とありますが8,5あります。って事は1週18pのはずが19pあるという事なので1pも大きいのです。何故カフ部のpが無いのかも疑問です。ピッタリはめたい人とそうでない人の製品選びに困ります。この製品自体は星4あげても売る側の落ち度に不満があるので星2とさせて頂きます。

対象商品:
27068308
2019-02-09
用途:
美容施術
サービス業

破れることなく丈夫で良いです。少し硬めですが装着もしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
27068308
2018-10-02
用途:
無菌操作時
教育・研究機関

もともと手首を長く覆う商品なので、その点は問題ないのですが、ややはめにくい印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする