ISO33mm スチール製 ナットキャップ フロント リア兼用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容10個セット ブラック 注文コード27068380 品番MM74-0017-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はセット内容・色6種類から選べます 他の種類を見る

ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ。フロント、リア兼用となります。

用途外装ドレスアップ 適合ISOホイール33mm用 セット内容10個セット 材質スチール 形状丸型 ブラック 高さ(mm)50
注意
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。
※41mmナットには適合致しません。
※ホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付けは必ず有資格者又は有資格者指導のもと行って下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27068407
2024-02-21
用途:
ナットのデコレーション
自動車・二輪車・自転車関連業

実測32.9mm(ほぼ33mm)のISOナットに使用
ハンマーで叩かないと入らないぐらい固い
あまり無理やり入れようとすると塗装が剥げたり凹む
ナットプライヤーも使用したが、
固すぎて塗装が剥がれた
サイズを見直した方が良いかと思います

1人が参考にしています
2024-02-21
用途:
ナットのデコレーション
自動車・二輪車・自転車関連業

実測32.9mm(ほぼ33mm)のISOナットに使用
ハンマーで叩かないと入らないぐらい固い
あまり無理やり入れようとすると塗装が剥げたり凹む
ナットプライヤーも使用したが、
固すぎて塗装が剥がれた
サイズを見直した方が良いかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする