※装着例

50707 スターリング ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068405 50707 スターリング ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068405

スターリング ニトリルグローブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 27068405 品番 50707
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を大きく上回る引張強度、穿刺抵抗。

サイズM 長さ(mm)240 厚さ(mm)(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06 引張強度(MPa)38(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27068396
2021-11-18
用途:
研究室
その他業種

キンバリーがなくなってにたものを探してたどりつきました。
使い心地は良いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする