52818 ラベンダー ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068448 52818 ラベンダー ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068448 52818 ラベンダー ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068448

ラベンダー ニトリルグローブ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 27068448 品番 52818
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。

ラベンダー 材質合成ゴム 全長(cm)24 手の平幅(cm)9.5 長さ(mm)240 厚さ(mm)(中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06 サイズM 引張強度(MPa)28(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-07
用途:
研究用途

仕事(遺伝子関連)で使用しています。
ぴったりフィットし指先の感覚もリアルで、非常に気に入っており、自宅用(買い物、掃除用)にも同じものを買いました。
色が良いのも高ポイントです。
が、このところ価格が以前の2倍近くなっており、価格が元に戻るまでは自宅用は格安品で凌ごうと思います。
でも品物はとても良いですよ!

1人が参考にしています
対象商品:
27068448
2020-04-28
用途:
ポート穿刺時
医療・福祉・介護関連業

テープを固定する時にベタつかずきれにはれます。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする