トラック用 41mm ステンレス製 ホイールナットキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容8個セット 注文コード27068468 品番MM74-0019-01
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ。
ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。
フロント、リア兼用となります。

用途外装ドレスアップ セット内容8個セット 材質ステンレス 形状丸型 シルバー 高さ(mm)50 適合ナット41mm
注意
※※33mmナットには適合致しませんので事前にナットサイズの確認をお願い致します。
※ホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付けは必ず有資格者又は有資格者指導のもと行って下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27068468
2023-12-31
用途:
トラック架装
Daruma Tire Works 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

落ちる事が絶対にないくらい、装着するのが固かった。
外す時、力と時間がかかりそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする