天然ゴムシート 黒

(205件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27068484 品番 MBL-100
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。

厚さ(mm)0.5 幅(mm)50 長さ(m)1 用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※色が移行する場合がありますので、接地する部分にご注意ください。
※重量のあるゴムシートの為 15個以上ご購入の場合は、複数日程での出荷、また車上渡しとなる場合がございます。
商品豆知識

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 205
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
衝撃緩和用に
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他社のゴムシートを購入していましたが
今回はモノさんのゴムシートを買ってみた

他社との大きな違いは
製品は巻いた状態で届くのですが
PPバンドを切った後の巻き癖が少ない事に『良い!』と思いました。

2026-03-17
用途:
防振対策

「品質が安定しており、コスパ抜群です。防振対策として購入しましたが、厚みもしっかりあり満足しています。」

対象商品:
27068746
2026-03-03
用途:
鉄板と地面との間に入れて消音の為
有限会社SELF T.A 様 (製造業)

大きさも長さも丁度いいサイズでした出荷までも早くとても助かりました。

2026-02-26
用途:
機械の扉のパッキンに使用

機械のパッキンが劣化していたので、カッターで切断してパッキンに使用。
問題無く使用できました。

2026-02-10
用途:
隙間を埋めるため
サービス業

冷気を防ぐのに使用しました。特段問題無く施工できました。

2026-02-04
用途:
クッション
製造業

薄いので防音・傷防止のクッション材代わりに最適でした。

対象商品:
27068597
2026-01-30
用途:
パッキンに
有限会社魚利 様

グレーチングのパッキンに使用しました
切って使うのに丁度良い物でした

2026-03-04
用途:
NASの振動抑え
卸売・小売業

NASの振動が少しうるさかったのでこのゴムシートを切り
2枚重ねで使用しています。
音は改善されました。ただ臭いがキツいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
油が付着する場所で使用できますか。
回答:
耐油性はありません。
2023-04-20
質問:
カットは可能ですか。
回答:
お客様ご自身での切断可能です。
1人が参考にしています
2023-04-20
質問:
材質が天然ゴムとなっていますが、中に糸は入っていますか。
回答:
ゴム材料のみで糸は入っておりません。
2023-04-20
質問:
両面粘着タイプですか。
回答:
両面粘着タイプではありません。
2023-04-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする