天然ゴムシート 黒

(198件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27068527 品番 MBL-100
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。

厚さ(mm)1 幅(mm)100 長さ(m)1 用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※色が移行する場合がありますので、接地する部分にご注意ください。
※重量のあるゴムシートの為 15個以上ご購入の場合は、複数日程での出荷、また車上渡しとなる場合がございます。
商品豆知識

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 198
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
クッション
製造業

薄いので防音・傷防止のクッション材代わりに最適でした。

対象商品:
27068597
2026-01-30
用途:
パッキンに
有限会社魚利 様

グレーチングのパッキンに使用しました
切って使うのに丁度良い物でした

2026-01-26
用途:
車の部品取り付け時の干渉用
その他業種

車が傷つかないよう部品の間に挟んで使用しています。適度な厚みがあり使いやすいです。

2025-09-12
用途:
農機の部品の修理
農・林・水産業

コンバインのゴムシートが劣化して破れていたので交換しました。薄いシートでいろいろサイズがあるので助かります。0.5mmのシートは近くのホームセンターでは見つかりません。長くもつといいのですが。

2025-08-16
用途:
鉄板の音対策に

U字溝のふた(鉄板)の音を軽減するために使いました。テープ付きのものを考えていましたが、古い鉄板を掃除してまで貼るのもちょっと不安だったので、シンプルなこれにしました。長さも1Mで鉄板のふたにぴったりで、敷いて使うこの商品にして正解でした。

2026-01-12
用途:
鉄板と鉄板の間に入れ、クッション的に使用。
有限会社市川熔接所 様 (建設業・工事業)

使い勝手は、やわらかくしなやか、なめらかなのでので良かったです。

2025-11-04
用途:
バイク部品の緩衝材や工作

やわらかい品質と素人には使いやすいサイズで気に入っています。

対象商品:
27068642
2025-10-20
用途:
船上での滑り止め
教育・研究機関

機材の滑り止めに使用。使いやすいです。
もう少し短いサイズがあると良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
油が付着する場所で使用できますか。
回答:
耐油性はありません。
2023-04-20
質問:
カットは可能ですか。
回答:
お客様ご自身での切断可能です。
1人が参考にしています
2023-04-20
質問:
材質が天然ゴムとなっていますが、中に糸は入っていますか。
回答:
ゴム材料のみで糸は入っておりません。
2023-04-20
質問:
両面粘着タイプですか。
回答:
両面粘着タイプではありません。
2023-04-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする