補修用 日野 プロフィア/レンジャー ドアサイドマーカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27068845 品番 MM70-PR007-OR1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

取り付け簡単、純正サイドマーカーと交換するだけです。割れや劣化等の補修用として最適です。

用途外装パーツ 付属品S25(24V/21W)バルブ 1個 オレンジ 適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア(平成4年7月〜)日野 レンジャープロ(平成14年1月〜)
注意
※灯火規制後のマーカータイプとなります。
※21Wのバルブ車両のみ適合となり、25Wのバルブ車両は取付不可となります(カプラーの形状、穴のサイズが異なりますので、事前にご確認ください)
※※車体とマーカーの間に必ず付属の防水マットを挟んで下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする