S184 ガチアワ シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 27069378 S184 ガチアワ シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 27069378 S184 ガチアワ シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 27069378

ガチアワ シャンプー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(760mL) 注文コード27069378 品番S184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

超濃密で極上の泡立ちを実現した濃縮タイプのカーシャンプーです。
新配合トリプル洗浄成分により、かつてない濃密で弾力のあるもっちりとした立体的な泡を実現。
コーティング・ワックスを傷めにくく表面の汚れをたっぷりの泡で包み込み、やさしくスッキリ洗浄します。
また、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。
手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業できます。
濃縮タイプで、約40台(中型車)使用可能。
手やボディーにもやさしく、コーティング・ワックス施工車のメンテナンスに最適なシャンプーです。全塗装色対応(心地よいマリンの香り付き)
コーティング施工車対応(ノーコンパウンド)

幅(mm)101 容量(mL)760 高さ(mm)222 質量(g)880 奥行(mm)101 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする