S185 ガチアワ シャンプー コーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 27069387 S185 ガチアワ シャンプー コーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 27069387 S185 ガチアワ シャンプー コーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 27069387

ガチアワ シャンプー コーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(760mL) 注文コード27069387 品番S185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

洗うだけで耐久撥水コートがかかる濃縮タイプのコーティングシャンプーです。
今までにない豊富な泡立ちで汚れを落とし、同時に新配合高密着コーティング成分がボディー表面に吸着。
洗うだけで、ボディーがツルツル艶つやに仕上ります。
さらに優れた撥水効果で、雨を弾いて汚れも流れ落ちキレイな状態が持続します。
また手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業ができます。
濃縮タイプで、驚異の約20台(中型車)使用可能。
素早く簡単にコーティングができ、満足な仕上りを実現するシャンプーです。

幅(mm)101 高さ(mm)222 質量(g)880 奥行(mm)101 対応全塗装色・コーティング施工車 香りマリン 危険物の類別非危険物 特性撥水・ノーコンパウンド

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする