A-70 レインモンスター スプラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 27069405 A-70 レインモンスター スプラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 27069405 A-70 レインモンスター スプラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 27069405 A-70 レインモンスター スプラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 27069405

レインモンスター スプラッシュ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード27069405 品番A-70
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。
手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。
シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。
突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。
フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。
また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時)
ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適

幅(mm)142 高さ(mm)224 質量(g)184 タイプ塗りこみタイプ 奥行(mm)82 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性

商品説明動画

【レインモンスター スプラッシュ】使用例

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
ハイブリットスト〇ンガーと比較
株式会社川田商会 協栄自工 様

ハイブリットスト〇ンガーを購入しようと思ったけど、
塗り込むフエルト部分が未だに丸なので、
これを使い切ったらこの容器にハイブリットスト〇ンガー入れて
使おうと言う考えと、撥水比較のために購入。

フエルトの真ん中に小さい蓋で、逆さに保管するのは不安です。
容器が膵臓のような形で微妙に長く、下がとんがっているので、
蓋を上に立てる事が出来ません。

フエルト形状は角も塗れて良いですが、容器が邪魔してリアウイングの下が
塗りにくいです。

もっと良いの出ないですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする