A-73 レインモンスター クリアフィニッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 27069439 A-73 レインモンスター クリアフィニッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 27069439

レインモンスター クリアフィニッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード27069439 品番A-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

サッと拭くだけで汚れを落とし、撥水効果を与える外窓ガラス専用ウェットクロスです。
コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%クロスを採用。
超極細繊維が汚れを内部に吸着して虫・鳥フンや花粉・雨降り後の汚れ等をスッキリ落とし、拭きスジが残りにくくキレイに仕上がります。
さらに撥水成分配合によりガラス表面に撥水被膜を形成!使用中の撥水ガラスコートの性能を補強し、効果を長持ちさせます。
ガラス撥水剤・レインモンスターシリーズ使用後のメンテナンスに最適です。
ドライブ前や外出先など、気になった時にサッと拭くだけ!
フッ素タイプ・シリコンタイプどちらの撥水剤にも使用OK

幅(mm)135 高さ(mm)230 質量(g)110 タイプシートタイプ 奥行(mm)14 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする