S206 モンスター ステインリーパー PROSTAFF(プロスタッフ) 27069457 S206 モンスター ステインリーパー PROSTAFF(プロスタッフ) 27069457 S206 モンスター ステインリーパー PROSTAFF(プロスタッフ) 27069457

モンスター ステインリーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード27069457 品番S206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シャンプーでは落ちないボディーのウロコを驚異の溶解力で落とす、イオンデポジット除去剤です。
塗装面のウロコ状の「イオンデポジット・スケール」に強力浸透し溶解。
軽くなでるだけで驚く程スーッと落ちます。
コンパウンドタイプとは違い、力をかけずに落とせるので細部までしっかり作業できます。
さらに、手入れしにくい未塗装樹脂の白ボケ汚れもスッキリ落ち、本来の黒色が甦ります。
ウロコや白ボケ汚れをしっかり落とすことで、コーティングやワックスの本来の効果(艶・撥水・耐久)が発揮できます。
削らず落とす、ノーコンパンドタイプ。全塗装色対応。
100ml(普通車2〜3台分)

幅(mm)120 高さ(mm)200 質量(g)205 奥行(mm)43 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【モンスター ステインリーパー】使用例
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-22
用途:
雨染みなどすぐに落ちます
勝栄恒産 様 (運輸・通信業)

やや高いけ どとても使いやすく作業が楽です コーティングを落とさないように改良すると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする