P193 モンスター デュアルブレード PROSTAFF(プロスタッフ) 27069475 P193 モンスター デュアルブレード PROSTAFF(プロスタッフ) 27069475 P193 モンスター デュアルブレード PROSTAFF(プロスタッフ) 27069475

モンスター デュアルブレード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27069475 品番P193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自動車ホイール・未塗装樹脂・ボディーの隙間など使用箇所によって使い分けできる2種類のブラシが1本になった細部洗浄用ブラシです。
コシのある「スポットブラシ」は汚れを落としたい箇所が洗いやすく、ホイールの隅などの強固な汚れがしっかり除去できます。
また、ブラシ中心部に繊維をなくすことでホイールとナットの隙間の奥までブラシが入りやすくスムーズに洗浄できます。
柔らかくボリューム感のある「ソフトブラシ」は使用箇所をやさしく洗えます。
ホイールはもちろん、汚れの溜まりやすいボディーの隙間やグリル・カウルトップなどの未塗装樹脂パーツにも使えます。
スポンジでは洗いにくい細部洗浄に最適なブラシです。紐が取り付けられて保管に便利なスリット入り
ソフトブラシはダッシュボードにも使用可能

幅(mm)150 高さ(mm)350 質量(g)90 奥行(mm)47 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄

商品説明動画

【モンスター デュアルブレード】使用例

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27069475
2025-06-15
用途:
洗車
前田興業株式会社 様 (サービス業)

自動車での洗車の際に活用しています。細かなところまできれいにできますので、ストレスが全く溜まりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする