P194 シャインポリッシュ AC100V 1M PROSTAFF(プロスタッフ) 27069500 P194 シャインポリッシュ AC100V 1M PROSTAFF(プロスタッフ) 27069500 P194 シャインポリッシュ AC100V 1M PROSTAFF(プロスタッフ) 27069500

シャインポリッシュ AC100V 1M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27069500 品番P194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。

付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm)312 高さ(mm)231 質量(g)1860 奥行(mm)190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1 パッド径(Φmm)152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする