※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード27070595品番21521
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードです。
コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納が可能で、すぐにどこででも使えます。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。
SAFE ボードとSGE カバーLの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。