パケ表
Clover(クロバー)
「匠」輪針-S 80cm ジャンボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27071496
品番
45-827
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。
編みやすい針先
滑りのよい表面
スムーズな接合部
カラーチップで長さがわかる
回転するコードでねじれず快適
ソフトなコードでクセがつきにくい
材質
針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス、チップ:ABS樹脂
長さ(mm)
804~819
太さ(mm)
7