寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110
ひょう量(kg)3
最小表示(g)1(0〜1.5kg)、2(1.5〜3.0kg)
付属品モニター用マンガン乾電池
仕様国家検定品
材質本体:ABS樹脂、載皿:ステンレス
質量(kg)3
電源単1形乾電池×2本(モニタ用付属)
表示片面
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207
防塵防水性能IP65準拠
センサー感知方式電気抵抗線式
使用地区5.福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
計量皿形状角
ひょう量単位kg