定量計量専用機 JustNAVI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27079887 品番J-100W-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

計量スピードが大幅UP(メーカー従来比30%UP)。青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110 ひょう量(kg)3 最小表示(g)1(0〜1.5kg)、2(1.5〜3.0kg) 付属品モニター用マンガン乾電池 仕様国家検定品 材質本体:ABS樹脂、載皿:ステンレス 質量(kg)3 電源単1形乾電池×2本(モニタ用付属) 表示片面 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207 防塵防水性能IP65準拠 センサー感知方式電気抵抗線式 使用地区7.鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県 計量皿形状 ひょう量単位kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27079887 J-100W-3 88603962 J-100W-3-4 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする