寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110
ひょう量(kg)6
最小表示(g)2(0〜3.0kg)、5(3.0〜6.0kg)
付属品モニター用マンガン乾電池
仕様国家検定品
材質本体:ABS樹脂、載皿:ステンレス
質量(kg)3
電源単1形乾電池×2本(モニタ用付属)
表示片面
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207
防塵防水性能IP65準拠
センサー感知方式電気抵抗線式
使用地区6.東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
計量皿形状角
ひょう量単位kg