ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27079966 品番TD105B-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!

用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品スリットフード 仕様【ラク抜きプラグ】× オプションスリットフード(501034) ホワイト 材質(本体)PP 質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-COOL-OFF コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付) 温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.1(DRY時) 保証期間1年 使用地区【海外使用】× 折り畳み可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27079966
2025-06-28
用途:
髪の毛を乾かす
その他業種

シンプルですがとても軽量で使いやすいと思います
おすすめします

1人が参考にしています
対象商品:
27079966
2024-02-07
用途:
精密機械のウオームアップ用
有限会社 高原衣料 様 (製造業)

簡単に固定出来るスタンドのようなものがあるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする