ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27079984 品番 TD200B-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー

用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 付属品スリットフード 仕様【ラク抜きプラグ】× オプションスリットフード(501170) ネイビー 材質(本体)PC/ABS 質量(g)400(スリットフード付き) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチTURBO-SET-COOL-OFF コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付) 温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時) 風量(m3/min)1.2(TURBO使用時) イオンマイナスイオン 保証期間1年 使用地区【海外使用】× 折り畳み可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27080000
2026-04-06
用途:
髪を乾かす
卸売・小売業

なんか…乾くとシットリした感じに仕上がる! あと手触りも柔らかいと思います。軽くて音も静かなのがイイですね。

対象商品:
27080000
2025-10-22
用途:
家庭における凡庸として使用。
NO.1サービス 様 (建設業・工事業)

リーズナブルな価格で、普通に問題なく使用できて、結構気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする