くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン キャッチクッションブラシ スリムボディ 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 静電気低減 naturam

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27080027 品番 TC200B-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

ブラシでつくる 根元ふんわり、ボリュームアップ

用途■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ■クセ直しやお出かけ前のブローに最適な「SET」モード(温風弱)を追加しました。温風セット後に冷風をあてることでセットも長持ちします。 ■本体にくびれがあるので、握りやすく、手にしっかりフィットします。※:当製品のボディ部における ■ブラシは取り外して丸ごと水洗いできます。 ■電源コードにねじれにくいゴムコードを採用、使いやすく保管もきれいにできます。 オプションキャッチクッションブラシ(500946) 材質本体:PC ブラシ:PET ピンク 質量(g)250(本体のみ)/315(ブラシ付き) 消費電力(W)700 スイッチ切替スイッチ「DRY - SET - COOL - OFF」 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×49×53(本体のみ)、324×53×53(ブラシ付き) イオンマイナスイオン 保証期間1年 ブラシキャッチクッションブラシ 使用地区【海外使用】×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする