FAX

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27080264 品番KXPD350DL-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通話後もあんしんの「迷惑電話相談」機能搭載、充実の迷惑電話防止対策。
光って分かりやすい「着信お知らせLED」を子機に搭載。
受信したファクスや通話内容を残せるSDカード対応(別売)。

付属品受話器、受話器コード、お試し用インクフィルム(約5m)、コードレス子機、子機用電池パック、子機用電池カバー、子機充電台 質量(kg)親機:約2.4(お試し用インクフィルム5m装着時) ホワイト 質量(g)子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155 タイプ子機1台付き 消費電力(W)(最大/待機時)親機:約120/約0.5、充電台:約0.7/約0.2 機能便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約86×296×191(受話器、突起部除く)/約256×296×240(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90
注意
※電話機コードは付属されていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
日常業務
セントラルグリーンハイツ管理組合法人 様 (その他業種)

子機を充電台に入れるつど、裏のカバーが外れる欠陥あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする