α6400 ILCE-6400Y ミラーレス一眼カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27080289 品番ILCE6400YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF
フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出する精度と速さ、追随性が、α6300の瞳AFから大幅に向上。動きのあるポートレート撮影でも簡単・確実に、瞳にピントを合わせ続けることが可能になりました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。さらに、「リアルタイム瞳AF」は一部の動物にも対応。これにより、ペットや野生動物の瞳も高速・高精度に検出し、追随可能です。
世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング
撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα6300の169点から425点に多分割化しました。さらに従来のロックオンAFを一新した「リアルタイムトラッキング」機能を搭載。狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押し、もしくはモニター上でタッチするだけで、カメラまかせで精度高く自動追尾させることができます。
APS-C Exmor CMOSセンサーと新世代画像処理エンジンBIONZ Xにより圧倒的な高画質を追求
Exmor(エクスモア) CMOSセンサーと画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の採用により高画質を実現。フルサイズカメラの画像処理アルゴリズムを継承し、解像感を維持したままノイズを抑制、細部の質感描写を向上しました。また、自然な肌の色あいなど、色の再現性にも優れています。
高解像4K動画記録と本格的な撮影に応える動画機能
全画素読み出しによる高解像4K動画記録をはじめ、HDR(HLG)やS-Log/S-Gamutなど、クリエイティブな動画制作をサポートする動画機能を搭載。さらに、180度チルト可動式液晶モニターを使って動画の自分撮りも簡単に行えます。また、マイク端子を搭載しているので、別売マイクを使用した動画撮影も可能です。
アダプターなしで使えるミラーレス専用設計レンズを、豊富にラインアップ
「ソニー Eマウント」はAPS-Cと35mmフルサイズの両方に対応するマウント。α6400はAPS-C対応レンズだけでなく、豊富なラインアップがそろっているフルサイズ用レンズもアダプターなしで使えます。撮影の幅が今までよりさらに広がり、将来フルサイズカメラにステップアップしてもレンズをそのまま使えるので安心です。

付属品リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UUD12、ショルダーストラップ、ボディキャップ 、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル、ダブルズームレンズキット ILCE-6400Y:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS、E 55-210mm F4.5-6.3 OSS 型式フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ シルバー 質量(g)約403(バッテリーとメモリカードを含む)、約359(本体のみ) タイプダブルズームレンズキット(E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS、E 55-210mm F4.5-6.3 OSS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120.0×66.9×59.7、約120.0×66.9×49.9(グリップからモニターまで) 記録方式XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 有効画素数カメラ:約2420万画素 記録媒体メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード インターフェースPCインターフェース(接続の種類)マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート、NFC対応(NFCフォーラムType3Tagに準拠)、ワイヤレスLAN対応(内蔵)、HDMI端子:Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、マルチインターフェースシュー、マイク端子:3.5mmステレオミニジャック、リモートコントロール(ワイヤレス):赤外線リモコン/Bluetoothリモコン 総画素数約2500万画素 使用電池リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 スピーカーモノラルスピーカー内蔵 撮像素子APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー 記録ファイル形式JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) 液晶モニター7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 画質モードRAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード) 使用レンズソニーEマウントレンズ 記録画素数【3:2】Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M)、【16:9】Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M)、【スイングパノラマ】ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) アスペクト比3:2 Wi-Fiスマートフォン転送、PC保存、TVに映す

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする