スーパーマイクシャワープラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード27080447 品番52380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥913
販売価格(税別)
830

さっとスプレーするだけの3秒簡単消臭・除菌スプレー
抗ウイルスのマイク除菌スプレー
材質:成分:エタノール・香料・抗ウイルス剤・ガス 缶:アルミ。サイズ:50×50×185mm

用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。 成分エタノール、香料、抗ウイルス剤、ガス セット内容本体のみ 材質缶:スチール 寸法(mm)50×50×185 包装形態シュリンク 商品タイプ本体 効果消臭・除菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする