山崎実業
山崎実業の 忌避剤・虫対策
山崎実業の 虫対策用品
山崎実業の 不快害虫対策用品
tower タワー コバエ&消臭ポット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50mL)
注文コード
27080465
品番
5741
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お洒落な陶器製のコバエ引き寄せポット。
家庭にある調味料や飲料を合わせてトラップ液を作り、中に入れて使用する。
コーヒーの抽出カスを入れて、消臭ポットとして使用することも可能。
材質
陶器
色
ブラック
質量(g)
325
適合害虫
コバエ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×9.5×6
利用場所
屋内