tower タワー そのまま入れられる蚊取り線香収納ポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27080499 品番5752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

市販の蚊取り線香30巻缶を収納し、中に入れたまま使うことができる、蚊取り線香収納ポット。生活感の出ないスッキリとしたデザイン。
持ち運びに便利なハンドル付き。
蚊取り線香を直接本体にいれたり、不燃マットや専用スタンドでの使用は禁止。蚊取り線香30巻缶専用。ハンドルを物干し竿やフックなどに吊り下げて使用することは禁止。

材質本体/スチール(粉体塗装) 角型 質量(g)角型/1000、丸型/770 耐荷重(kg)1(ハンドル使用時) 耐熱温度(℃)200 適合害虫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角型/16×15.5×14、丸型/17×17×14 利用場所屋内 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角型/14.7×14.7×13.5、丸型/15.7×15.7×13.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27080499
2023-07-08
用途:
夏の屋外作業で使用。
建設業・工事業

マット感がとてもよい。
小さい蚊取り線香の缶は入るが、大きい缶はサイズが合わず、大きい缶が入る収納ポットが発売されればいいと思います。
又、内側にライターを収納しやすくできるように改善されるとなお良しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする