※代表画像です

4DKKMI 360°カメラ 4DKanKan Minion タジマツール(TJMデザイン) 27080946 4DKKMI 360°カメラ 4DKanKan Minion タジマツール(TJMデザイン) 27080946 4DKKMI 360°カメラ 4DKanKan Minion タジマツール(TJMデザイン) 27080946 4DKKMI 360°カメラ 4DKanKan Minion タジマツール(TJMデザイン) 27080946

360°カメラ 4DKanKan Minion

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27080946 品番4DKKMI
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

高画質16K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる
スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan® Minion/4DKanKan® Mega」のインストールが必要です
16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成
画素数が高いため4DKanKan® Proの4倍先までズームが可能
動画撮影モード(60°のみ)搭載
現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成
「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他
撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができる
三脚標準付属

用途現場撮影用360°カメラ 仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約4時間 電圧(V)16.8 電源リチウムイオン充電池 通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上 解像度【静止画スティッチング処理後】16384×8192(約13420万画素 / 16K)、動画(1方向のみ):5472×3684/25fps(約2000万画素) バッテリー容量(mAh)5200 撮影モード360°撮影(60°撮影×6回自動回転)、ドーム撮影(埋め込み動画) 撮影時間(秒)静止画 約30(撮影1ポイントあたり) ストレージ内蔵メモリー 64GB、撮影可能ポイント数:500ポイント
注意
※ご利用には本体以外に次の準備が必要です。1スマートフォン2「4DKanKan®Pro」アプリのインストール2専用クラウド「4DKanKan®クラウド」のご契約
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする