KIC
KICの ボディー用
KICの カーコーティング/ワックス
KICの コーティング剤
水玉がコロコロ弾くイオンコーティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
27081077
品番
CC-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
洗車後濡れたボディに吹き付けて拭き取るだけで撥水効果長期持続
用途
車のボディコーティング剤
付属品
マイクロファイバー1枚入
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×120×56
危険物の類別
非危険物
特性
撥水