仕様1度の充電で使用できる回数(回):5セット内容本体、保管ケース、USBケーブル(0.3m)、装着用テープ10枚材質装着用テープ:PET、専用ケース:ABS樹脂寸法(mm)Φ50×14質量(g)約26使用温度範囲(℃)25±5消費電力(W)2.5定格電圧(V)DC5※日本国内にてご使用ください。海外の電源電圧には対応していません。粘着剤装着用テープ:アクリル系粘着剤使用時間(分)15(1回あたり)充電時間(時間)1.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ2個入り医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)