コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
コマドリルの コンクリートドリル
コンクリート用ドリルビット振動回転兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
注文コード
27081655
品番
BL-3515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,170
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径2.5mm〜32.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。
用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。
用途
コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。
振動用・回転用ドリルどちらも使用可。
全長(mm)
150
刃先径(Φmm)
3.5
有効長(mm)
90
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、穿孔可能材:スレート、ALC、石膏ボード、レンガ
注意
※取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
※切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
※刃部を素手で触れないでください。
※改造・修正追加などはしないでください。