omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
パワーリレー (リレー本体) G7Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
4a
コイル定格電圧(V)
DC24
注文コード
27081864
品番
G7Z-4A(DC24V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
接点構成
4a
端子形状
ねじ端子
コイル定格電圧(V)
DC24
保護構造
ケース入り
定格電圧
DC12、24V
定格電流(mA)
154
接点最大許容電圧(V)
AC480(抵抗負荷)、DC125(抵抗負荷 L/R=1ms)
接点最大許容電流(A)
40(抵抗負荷)、5(抵抗負荷L/R=1ms)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC440V 40A(抵抗負荷)、DC110V 5A(抵抗負荷 L/R=1ms)