Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 防犯ブザー
防犯ブザーLEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27081987
品番
GE069WN
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブザーと共にLEDが点滅するから周囲に危険を伝達できます。LEDライトはストラップを引っ張ると赤く点滅します。ランドセルの肩ベルトについているリング金具やバッグに取り付けられるフック金具を採用。
用途
大音量88dBの防犯ブザー
付属品
テスト用コイン型リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×21×45
連続使用時間(分)
連続吹鳴時間:20
使用電源
コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
ストラップ長さ(cm)
約10
音量(dB)
88