絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27082845 品番TOS7200(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器
ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能
ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド)
SIGNAL I/O、リモコン端子搭載
RS-232Cインターフェース標準装備

付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2 測定範囲【電圧計】0V〜-1200V、【抵抗計】0.01MΩ〜5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて) 耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間] 出力電圧-25V〜-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V) 消費電力定格負荷時 最大30VA 分解能1V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260) 公称電圧(V)AC100〜240 周波数範囲(Hz)(許容)47〜63 出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間] 動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC85〜250 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)最大1 放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ) 立ち上がり時間出力:50ms以下(10〜90%)[無負荷] 定格負荷最大1W(1000V DC/1mA) 短絡電流(mA)12以下 出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC 性能保証温度、湿度5℃〜35℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと) リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする