AC/DC耐圧試験器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード27082879 品番TOS5301(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品はRoHS指令・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%]
6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。
5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験
高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)
ライズタイム/フォールタイムコントロール
キーロック&操作部カバー
USBインターフェース搭載

付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R 質量(kg)約15 測定範囲(電圧計)0.000kV〜6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA〜110mA、DC:0.00mA〜11mA 周波数(Hz)50/60 出力【AC出力部】範囲:0.05kV〜5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV〜5.50kV、設定分解能:10V STEP、【DC出力部】範囲:0.05kV〜6.00kV 、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV〜6.20kV、設定分解能:10V STEP 耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験) 消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示 出力方式PWM スイッチング方式 定格出力【AC出力部】最大500VA(5kV/100mA)、【DC出力部】最大50W(5kV/10mA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 公称電圧(V)AC100〜240 周波数範囲(Hz)(許容)47〜63 出力波形正弦波 出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2) 動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC90〜250 EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)【AC出力部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【DC出力部】最大10 電圧変動【AC出力部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【DC出力部】3%以下(最大定格負荷→無負荷) 短絡電流(mA)【AC出力部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【DC出力部】40(6kV出力時) トランス500VA 波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) RoHS指令(10物質対応)対応 性能保証温度、湿度5℃〜35℃、20%rh〜80%rh(結露なきこと) バックアップ期間3年(25℃にて) リップル5 kV無負荷時:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p 定格電圧(kV)【AC出力部】最大5、【DC出力部】最大6 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする