菊水電子工業
コンパクト交流電源
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
27083019
品番
PCR1000MA(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電流・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
電源コード(3芯キャブタイヤケーブル、太さ:3.5mm
2
、プラグ無し、線長:約3m)1本、コア1個、結束バンド1個、CD-ROM1枚、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス×各1部(和文/英文)、安全のために×1部
質量(kg)
約11
耐電圧
AC1.5kV、1分間
定格出力電流(A)
ACモード:10/5、DCモード:8/4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
429(最大450)×128(最大150)×350(最大400)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、30以上
安全性
低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)
周波数変動範囲(Hz)
±1%以内
測定確度
電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
設定範囲
ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V
力率
0.9(標準値)、0~1(負荷力率)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
回路方式
PWMインバータ方式
定格出力容量(VA)
1k
入力端子
M4端子台
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
歪率(%)
0.5以下(出力電圧波形)
皮相電力(VA)
1600以下
リップル、ノイズ
0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)
電源電圧変動
±0.15%以内
入力電流(A)
16/12.5以下(入力90V~115V)、8/6.3以下(入力180V~230V)
定格出力電圧(V)
ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438
出力端子
M4端子台
効率
70%以上
入力電圧範囲(V)
90~132/180~264(電源投入時自動判別)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定周波数範囲
40Hz~500Hz
接地
AC25A、0.1Ω以下(連続性)
最大ピーク電流(A)
ACモード:30/15、DCモード:24/12
定格入力
(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相
測定分解能
0.1V/0.01A/0.1W/0.1Hz
定格出力容量(W)
800
温度係数(ppm/℃)
100(TYP値)
ロードレギュレーション
40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内
校正証明書
校正企業実施校正書付き
応答速度(出力)
150μs(TYP値)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000