TOS9300(校正企業実施校正書付き) AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 菊水電子工業 27083186

AC耐電圧・絶縁抵抗試験器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セットRoHS指令(10物質対応)対応注文コード27083186品番TOS9300(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(440)×132(155)×370(410)質量(g)17000幅(mm)430(440)奥行(mm)370(410)高さ(mm)132(155)機能絶縁抵抗試験機能:ありRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする