Bluetoothデジタルピッチノギス

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27083344 品番 SSC-650E
参考基準価格(税別)¥175,300 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

仕様表示リフレッシュレート:最小10回/秒 質量(g)265 測定範囲(mm)10〜150 最小表示量(mm)0.01 データ出力Bluetooth 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10〜60 最大移動速度(m/sec)2.5 繰返し精密度(mm)±0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流実効:45μA 指示誤差(mm)±0.03 動作温度範囲(℃)5〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする