曜日別特売
SSS-130 Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 27083430

Bluetoothデジタルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード27083430品番SSS-130
参考基準価格(税別)¥168,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

質量(g)543測定範囲(mm)50(25)最小表示量(mm)1/100測定力(N)1.2以下測定子(mm)Φ10平差込深さ(mm)45アンビル(mm)Φ10平RoHS指令(10物質対応)対応インジケータSSI-560指示誤差(μm)±20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする