Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27083484 品番SSPG-16
参考基準価格(税別)¥169,100 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

用途ニット生地(普通の編地)、接着しん地(普通の編地)、一般織物(有毛織物) 質量(kg)約3.8 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 測定子直径(Φmm)25.2 JIS規格L1018-1999 、L1086-2007、L1096-1999 加圧荷重(N)測定力:0.343(35gf) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする