Bluetoothデジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)5 最小表示量(mm)0.001 注文コード27083597 品番SSD-2500M
参考基準価格(税別)¥118,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は測定範囲・最小表示量・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

仕様継足:なし 質量(g)149 測定範囲(mm)5 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.5〜0.9±20% ベース寸法(mm)50×16 測定子針状 ベース穴径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータSSI-250 指示誤差(μm)±6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする