SSH-R1400 Bluetoothデジタルハイトゲージ テクロック 27083685

Bluetoothデジタルハイトゲージ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台
測定範囲(mm)0~400
内容量1台注文コード27083685品番SSH-R1400
参考基準価格(税別)¥252,700販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

質量(g)4970測定範囲(mm)0~400最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする