Bluetoothデジタルシリンダーゲージ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)160〜250、有効:1.6 繰返し精密度(μm)2.5 注文コード27083746 品番SSCD-250
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は測定範囲・繰返し精密度・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

仕様継足:なし 質量(g)815 測定範囲(mm)160〜250、有効:1.6 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)6.9以下 ニギリ下長さ(mm)250 換ワッシャ(枚)1.5、1、2、3、4、5、6mm 各1 支持荷重(N)案内板:10以下 繰返し精密度(μm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)6 換ロッド(mm)160〜235(15とび) 6本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする