※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合機種HPJ-5100A2 50Hz・HPJ-7150A 60Hz 注文コード27084148 品番スプレーガン SGN160-30HL Φ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合機種など51種類から選べます 他の種類を見る

(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。

用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル 適合機種HPJ-5100A2 50Hz・HPJ-7150A 60Hz 機能自在調節可能(直射・扇形) チップ径(Φmm)ノズルチップ:1.5
関連資料:(6.32MB)
注意
※対応機種ご確認の上ご購入下さい。機種間違いによる返品受付は不可とします。決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27083929
2025-02-13
用途:
洗浄作業

動力噴霧器に接続しての洗浄作業。これまで使用していたガンノズルより安価で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする