※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

522086 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084437 522086 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084437 522086 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084437 522086 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084437 522086 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084437 522086 泥除ステン鏡面板 折り無し JET INOUE(ジェットイノウエ) 27084437

泥除ステン鏡面板 折り無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27084437 品番 522086
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

泥除け用ステンレス鏡面板に折り目が無いフラットタイプ厚み1.5mmバージョンです。
板の高さを200mmに統一
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます

用途トラック外装パーツ・足回り 付属品当て板×2/取付ボルト&ナット 仕様600番片側鏡面 材質SUS304 板厚(mm)1.5 (当て板:0.8) 寸法(縦×横)(mm)200×500
注意
※表面は保護シートが貼ってありますので、ご使用前に剥がしてお使い下さい。
※鏡面は表面片側のみとなっております。予めご了承ください。
※3分割両サイド用は長たれ以外にもご利用いただけます。
※3分割セット使用例
※2t標準車/センター:810(800)、サイド:430(425)
※2tワイド車/センター:930(920)、サイド:430(425)
※4t標準車/センター:860(850)、サイド:600(595)
※4tワイド車/センター:990(980)、サイド:600(595)
※大型車/センター:1140(1130)、サイド:600(595)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする