肌にスプレーするだけで害虫から身を守れます。 有効成分ディートの効力により『蚊』や『マダニ』などを避けつけなくなります。 確かな効き目で、お肌に優しいウォーターイン。 山間部で森林作業や、農作業などのお仕事に威力を発揮いたします。 また山歩きやキャンプなどのアウトドアにも最適です。 携帯に便利なコンパクトサイズで機内持ち込みもOKです。 持ち運び非常に便利で荷物になりません。 スプレータイプなのでエアゾールのような噴射剤は一切使用しておりません。 環境にも優しくコンパクトで無駄なく使用できます。
まず、「富士錦 パワー森林香」って書いてあるのがズルい!効きそうですよね。。。製造は児玉兄弟商会ではなく「LETS ONE株式会社」というところです。ディート7%、香料らしい香料は入ってないっぽいです。独特な臭いが薄っすらしますが気になりません。べたつかず使いやすい印象。塗ってからまだ刺されていませんが、効果なのかたまたまなのかはもう少し使ってみないとわからないところです。ディートの濃さは効き目の強さではなく効き目の長さらしいです。ディート30%の大人のスプレー発売を熱望します。